NRLシリーズサーキットプロテクタ

NRLシリーズサーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)

本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形。
2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。
片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します。
低速、中速、高速特性完備。
豊富な定格電流と内部回路。
補助接点付、イナーシャディレー付有り。
開閉寿命は20000回以上。
流体電磁引外し方式。
トリップフリー構造。
衝撃や振動に強い耐振設計。
本製品はSupplementary Protectorとなります。

内容量
1個
全29種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
動作特性
内部回路
29種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子形状
定格電流(A)
動作特性
内部回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80768366NRLR1100F-15AAA-G1極タブ250形端子15【引外し】AA / 低速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768400NRLR2100-1AEA-R2極タブ250形端子1【引外し】EA / 高速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768409NRLR2100-1AED-B2極タブ250形端子1【引外し】ED / 高速(DC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768418NRLR2100-2ABA-52極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)2【引外し】BA / 中速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,250
¥7,198
¥7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768427NRLR2100-2AEA-12極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)2【引外し】EA / 高速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,250
¥7,198
¥7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768436NRLR2100-3AAA-G2極タブ250形端子3【引外し】AA / 低速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768445NRLR2100-3AEA-12極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)3【引外し】EA / 高速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,250
¥7,198
¥7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768461NRLR2100-4ABA-B2極タブ250形端子4【引外し】BA / 中速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768488NRLR2100F-15AAD-42極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)15【引外し】AD / 低速(DC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,340
¥7,298
¥8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768515NRLR2100F-3AAD-52極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)3【引外し】AD / 低速(DC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,340
¥7,298
¥8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768540NRLR2111-3AAA-52極タブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)、タブ110形端子(表示灯)3【引外し】AA / 低速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥8,070
¥7,998
¥8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768558NRLR2111F-0.5AAA-R2タブ 250形端子0.5【引外し】中速形(AA特性)シリーズトリップ(電流引外し)
¥6,710
¥6,698
¥7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
80768567NRLR2111F-20AAD-B2極タブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)20【引外し】AD / 低速(DC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥6,710
¥6,698
¥7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
80768601NRLY1100F-15AAD-R1極タブ250形端子15【引外し】AD / 低速(DC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768619NRLY1100F-1AAD-41極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)1【引外し】AD / 低速(DC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥3,730
¥3,698
¥4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768646NRLY2100-20AAA-32極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)20【引外し】AA / 低速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,760
¥7,698
¥8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768671NRLY2100F-10AAD-52極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)10【引外し】AD / 低速(DC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,880
¥7,798
¥8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768680NRLY2100F-12.5AAA-32極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)12.5【引外し】AA / 低速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,880
¥7,798
¥8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768707NRLY2100F-4AAA-32極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)4【引外し】AA / 低速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,880
¥7,798
¥8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768725NRLY2100F-7.5AAA-32極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)7.5【引外し】AA / 低速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,880
¥7,798
¥8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768741NRLY2100F-7.5ABA-52極タブ250形端子(主端子)、タブ110形端子(表示灯)7.5【引外し】BA / 中速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,880
¥7,798
¥8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
80768750NRLY2111-10AAA-42極タブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)、タブ110形端子(表示灯)10【引外し】AA / 低速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥8,590
¥8,498
¥9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
80768759NRLY2111-10AAD-B2極タブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)10【引外し】AD / 低速(DC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,050
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
80768768NRLY2111-12.5AAA-42極タブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)、タブ110形端子(表示灯)12.5【引外し】AA / 低速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥8,590
¥8,498
¥9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
80768777NRLY2111-15AAD-52極タブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)、タブ110形端子(表示灯)15【引外し】AD / 低速(DC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥8,590
¥8,498
¥9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
80768786NRLY2111-15AEA-B2極タブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)15【引外し】EA / 高速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,050
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
80768795NRLY2111-2AAA-B2極タブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)2【引外し】AA / 低速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥7,050
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
80768811NRLY2111F-0.5AAA-12タブ 250形端子0.5【引外し】中速形(AA特性)シリーズトリップ(電流引外し)
¥8,680
¥8,598
¥9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
80768856NRLY2111F-7.5ABA-12極タブ250形端子(主端子)、はんだづけ端子(補助接点)、タブ110形端子(表示灯)7.5【引外し】BA / 中速(AC用)シリーズトリップ(電流引外し形)
¥8,680
¥8,598
¥9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする