カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- ナブテスコサービス(18)
- SMC(12)
- MTセキュリティジャパン(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- CKD(7)
- MAZDA(マツダ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- タンガロイ(2)
- ノーブランド(2)
- brembo(2)
- STMicro(2)
- ケナメタル(1)
- シャープ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ブランドをもっと見る
「4f320」の検索結果

Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白)
IDEC(和泉電気)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から28日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄)
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22