カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • ニッサン(18)
  • SMC(17)
  • 三菱(11)
  • コガネイ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • トヨタ(9)
  • AGRAS(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • Kawasaki(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • アズワン(2)
  • イマオコーポレーション(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5001-b」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 SハンドルIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 YハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から19日以内出荷
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から81日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)ACシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)コントロールユニット(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)UCシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷