カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- EZO(北日本精機)(3)
- NSK(日本精工)(3)
- ホンダ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- TDKラムダ(1)
- レックスマーク(LEXMARK)(1)
- スバル(1)
- NTB(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- SWC(1)
- MANN-FILTER(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- Maritime Progress(1)
「6003h」の検索結果
特価

CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から17日以内出荷保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から17日以内出荷保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上