カテゴリ
- 制御機器(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6001hz」の検索結果

AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥85,980税込¥94,5781個欠品中AC/DC 200A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6質量(g)350寸法70W×100H×53Dmm,電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC200消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル
YAMAZEN(山善)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。石英管ヒーター510W。ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。【仕様】。◇電源:100V (50Hz/60Hz)。◇ヒーター型番:MSU-501H。◇消費電力:510W。◇電気代目安:電気代目安(1時間あたり):(強)5.3円、(弱)2.5円。◇電源コード:電源スイッチ付き丸打ちコード。◇電源コード長さ:3m。◇メーカー保証:1年用途こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル 電気こたつ こたつヒーター こたつ ローテーブル ファミリー 2人用 長方形 510W質量(kg)14色ブラック消費電力(W)510電源100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)3ヒーターMSU-501H保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.51時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円
こたつ布団セット 120×80cm ヒーター510W 天板リバーシブル
YAMAZEN(山善)¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。石英管ヒーター510W。ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用したリバーシブル仕様。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納可能。【仕様】。◇電源:100V (50Hz/60Hz)。◇ヒーター型番:MSU-501H。◇消費電力:510W。◇電気代目安:電気代目安(1時間あたり):(強)5.3円、(弱)2.5円。◇電源コード:電源スイッチ付き丸打ちコード。◇電源コード長さ:3m。◇メーカー保証:1年用途こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル 電気こたつ こたつヒーター こたつ ローテーブル ファミリー 2人用 長方形 510W質量(kg)14消費電力(W)510電源100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)3ヒーターMSU-501H保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.51時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MS
MICROCHIP¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL
MICROCHIP¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/OT
MICROCHIP¥169,800税込¥186,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SL
MICROCHIP¥199,800税込¥219,7801セット(2600個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, SST4401HZGT116
ROHM¥799税込¥8791袋(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 600 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 40 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 20●1チップ当たりのエレメント数: 3RoHS指令(10物質対応)対応