カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 伊東電機(76)
  • KYOWA(協和製作所)(22)
  • NSK(日本精工)(14)
  • ミツビシ(13)
  • omron(オムロン)(8)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • 三菱(7)
  • コガネイ(5)
  • 東京エンゼル(4)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • トヨタ(3)
  • 富士変速機(2)
  • SANDVIK(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • 内田洋行(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • MSTコーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7005a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS7A-DMP形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS7A-DMP形非接触安全スイッチIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBTタイプ3接点タイプ保護構造IP67(IEC 60529)適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)電気的耐久性120万回以上汚染度(使用環境)3色(本体)保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)