カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(12)
  • AMPHENOL(57)
  • JST(日本圧着端子製造)(133)
  • RS PRO(487)
  • SOURIAU(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(441)
  • TRUSCO(36)
  • WEIDMULLER(33)
  • エスコ(21)
  • サトーパーツ(51)
  • ニチフ(125)
  • ハーティング(44)
  • フエニックス・コンタクト(65)
  • ワゴジャパン(72)
  • 冨士端子工業(23)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(27)
  • 日本モレックス(molex)(167)
  • 東京電線工業(24)
  • 鶴見製作所(80)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG16」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット動作特性プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
  • XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HW1Z形 照光/非照光ブザー IDEC(和泉電気)

    HW1Z形 照光/非照光ブザー

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)

    SJシリーズリレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5端子形状ねじ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)30、125、250ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    XA1Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • SUシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    SUシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内質量(g)約17保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状はんだづけ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)300動作方式プッシュロックプルorターンリセットランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
  • HE1Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    HE1Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • HS1T形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • XW1E-LV402Q4M-R IDEC(和泉電気)

    XW1E-LV402Q4M-R

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)250照光種別LED照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300mΩ以下(*5)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)照光ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC/DC24メイン接点2b耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XW1E-LV413Q4M-R IDEC(和泉電気)

    XW1E-LV413Q4M-R

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)250照光種別LED照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300mΩ以下(*5)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)照光ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC/DC24メイン接点3bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XW1E-BV402M-R IDEC(和泉電気)

    XW1E-BV402M-R

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点2b耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • XA1E-BV311-R IDEC(和泉電気)

    XA1E-BV311-R

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質銀に金・クロスバー接点質量(g)23保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V)照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観中形(Φ29)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点1bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
    保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5コンジット口サイズM20耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    4日以内出荷から69日以内出荷
  • レール式端子台 IDEC(和泉電気)

    レール式端子台

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 22MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    4日以内出荷
    保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式(手動)材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼル色黒使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000