カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(467)
  • ParkerTAIYO(346)
  • SMC(316)
  • オカムラ(岡村製作所)(155)
  • コミネ(134)
  • エスコ(123)
  • SIEMENS(92)
  • 三菱ふそう(87)
  • YAMAHA(ヤマハ)(81)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(72)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(67)
  • 黒田精工(48)
  • StarTech.com(39)
  • ニッサン(38)
  • ホンダ(34)
  • HARLEY-DAVIDSON(32)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(32)
  • 三菱電機(31)
  • ナブテスコサービス(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CE2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-2CEシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から101日以内出荷
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
CW1K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-2CEシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
プログラマブル表示器 パネル取付USB延長ケーブル IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 パネル取付USB延長ケーブルIDEC(和泉電気)
7,698税込8,468
1本
15日以内出荷
ケーブル長(m)1変換タイプオス - オス
CW1K-3CEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-3CEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
CW4K-3CEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-3CEシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
CW1K-32Cシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-32CシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
CW4Kシリーズ IDEC(和泉電気)CW4KシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
8000シリーズ 堅牢形接点式ジョイスティック IDEC(和泉電気)8000シリーズ 堅牢形接点式ジョイスティックIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ハンドル形状円錐形
積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)積層式表示灯 24 V ac/dcIDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IdecシグナルライトタワーIdecLD6Aシリーズシグナルライトタワーは、LEDテクノロジーを利用しています。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ供給電圧は24Vdcです。この製品のハウジングはダークグレーです。このライトタワーは、独自の楕円レンズ形状とモダンなデザインが採用されており、照光領域と非照光領域のコントラストを使用して、シャープな照明とステータスの視認性を実現しています。特長と利点クリアなレンズタイプにより、オン/オフ状態を明確に区別人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3kHz、2種類の異なる音)は360°拡散し、音量を調節可能(70~90dB)ベース付きパネル取り付け点灯および点滅ユニット断続的な短い音と断続的な長い音の2つのアラームスタイル用途ワークステーションの監視認定CE認定IP65等級UL認定
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7320-25