カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
  • イトーキ(20)
  • 日本ホールマーク(18)
  • サンコー(三甲)(16)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • Santek(10)
  • CKD(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • PROST's(4)
  • エムオースプレーイング(3)
  • NORGREN(3)
  • ミムゴ(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • イスカル(1)
  • イマダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPN」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールユニット パイロットライト IDEC(和泉電気)コントロールユニット パイロットライトIDEC(和泉電気)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
種類電力調整器受金E12/15
コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)コントロールユニット(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から80日以内出荷
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
939税込1,033特価
1箱(2個)
当日出荷から81日以内出荷
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
859税込945
1箱(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
コントロールユニット IDEC(和泉電気)コントロールユニットIDEC(和泉電気)
7,698税込8,468
1個
80日以内出荷