カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • NEG(日電理化硝子)(5)
  • SMC(23)
  • XP POWER(5)
  • エレコム(3)
  • コガネイ(2)
  • コクヨ(1)
  • コンサス(3)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • サンワサプライ(2)
  • ダイヤトレンド(7)
  • ナカバヤシ(1)
  • ベン(2)
  • ユーアールディ(2)
  • 小野測器(1)
  • 山田照明(3)
  • 日東工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PS-15A」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    68日以内出荷
    ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!。蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品。用途や設置場所に応じた取付けが可能。目にやさしい作業環境に。+50℃環境まで使用可能。豊富な海外防爆規格対応。灯具と点灯スイッチが一体機種あり。耐環境性重視設計の堅牢なボディ。配線作業も簡単。コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ