曜日別特売

EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) - IDEC(和泉電気)

ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!
蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品
用途や設置場所に応じた取付けが可能
目にやさしい作業環境に
+50℃環境まで使用可能
豊富な海外防爆規格対応
灯具と点灯スイッチが一体機種あり
耐環境性重視設計の堅牢なボディ
配線作業も簡単
コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍

使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
500
定格通電電流
6A
ケーブル
M20コンジット
保存温度範囲(℃)
-40~+80
接点材質
銀合金
抵抗負荷
【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A
耐衝撃(m/s2)
300
耐振動
10~500Hz, 5G
定格通電電流(A)
6
誘導負荷(A)
【AC_250V】3A
機械的寿命
100万回以上
各種認証
IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA
電気的寿命
20万回以上(定格負荷)
抵抗負荷(A)
【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27
耐振動(Hz)
10~500 (5G)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
72件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80742649EF1A-111W1A-M20-15標準取付1a-1b(追加接点付)
¥128,100
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742658EF1A-111W1B-M20-15標準取付1a-1b(追加接点付)
¥129,600
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742667EF1A-111W1-M20-15標準取付1a-1b(追加接点付)
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742676EF1A-111W1PA-M20-A2-15A2-151a-1b(追加接点付)
¥133,500
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742685EF1A-111W1PB-M20-A2-15A2-151a-1b(追加接点付)
¥134,900
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742701EF1A-111W1P-M20-A2-15A2-151a-1b(追加接点付)
¥130,200
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742710EF1A-111W1PSA-M20-A2-15A2-151a-1b(追加接点付)
¥133,500
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742719EF1A-111W1PSB-M20-A2-15A2-151a-1b(追加接点付)
¥134,900
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742737EF1A-111W1PS-M20-A2-15A2-151a-1b(追加接点付)
¥130,200
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742746EF1A-111W1SA-M20-15標準取付1a-1b(追加接点付)
¥128,100
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742755EF1A-111W1SB-M20-15標準取付1a-1b(追加接点付)
¥129,600
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742771EF1A-111W1S-M20-15標準取付1a-1b(追加接点付)
¥130,200
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742780EF1A-11W1A-M20-15標準取付1a-1b
¥129,600
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742789EF1A-11W1B-M20-15標準取付1a-1b
¥129,600
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742807EF1A-11W1-M20-15標準取付1a-1b
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742816EF1A-11W1PA-M20-A2-15A2-151a-1b
¥133,500
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742825EF1A-11W1PB-M20-A2-15A2-151a-1b
¥134,900
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742850EF1A-11W1P-M20-A2-15A2-151a-1b
¥130,200
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742859EF1A-11W1PSA-M20-A2-15A2-151a-1b
¥133,500
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742868EF1A-11W1PSB-M20-A2-15A2-151a-1b
¥134,900
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742877EF1A-11W1PS-M20-A2-15A2-151a-1b
¥130,200
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742886EF1A-11W1SA-M20-15標準取付1a-1b
¥128,100
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742895EF1A-11W1SB-M20-15標準取付1a-1b
¥129,600
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742911EF1A-11W1S-M20-15標準取付1a-1b
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742920EF1A-11WA-M20-15標準取付1a-1b
¥131,600
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742929EF1A-11WB-M20-15標準取付1a-1b
¥132,900
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742938EF1A-11W-M20-15標準取付1a-1b
¥128,100
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742956EF1A-11WPA-M20-A2-15A2-151a-1b
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742965EF1A-11WPB-M20-A2-15A2-151a-1b
¥138,200
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742981EF1A-11WP-M20-A2-15A2-151a-1b
¥133,500
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742990EF1A-11WPSA-M20-A2-15A2-151a-1b
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80742999EF1A-11WPSB-M20-A2-15A2-151a-1b
¥138,200
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743008EF1A-11WPS-M20-A2-15A2-151a-1b
¥133,500
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743017EF1A-11WSA-M20-15標準取付1a-1b
¥131,600
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743026EF1A-11WSB-M20-15標準取付1a-1b
¥132,900
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743035EF1A-11WS-M20-15標準取付1a-1b
¥128,100
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743051EF1A-121W1A-M20-15標準取付1a-2b
¥128,100
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743069EF1A-121W1B-M20-15標準取付1a-2b
¥129,600
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743078EF1A-121W1-M20-15標準取付1a-2b
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743087EF1A-121W1PA-M20-A2-15A2-151a-2b
¥133,500
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743096EF1A-121W1PB-M20-A2-15A2-151a-2b
¥134,900
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743105EF1A-121W1P-M20-A2-15A2-151a-2b
¥130,200
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743121EF1A-121W1PSA-M20-A2-15A2-151a-2b
¥133,500
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743130EF1A-121W1PSB-M20-A2-15A2-151a-2b
¥134,900
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743139EF1A-121W1PS-M20-A2-15A2-151a-2b
¥130,200
¥129,800
¥142,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743148EF1A-121W1SA-M20-15標準取付1a-2b
¥128,100
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743157EF1A-121W1SB-M20-15標準取付1a-2b
¥129,600
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743175EF1A-121W1S-M20-15標準取付1a-2b
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743191EF1A-12W1A-M20-15標準取付1a-2b
¥129,600
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
80743200EF1A-12W1B-M20-15標準取付1a-2b
¥129,600
¥119,800
¥131,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする