カテゴリ

  • 制御機器(62)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(20)
  • ホンダ(3,203)
  • IKO(日本トムソン)(1,301)
  • SMC(1,245)
  • ミツビシ(887)
  • BIGM(丸山製作所)(872)
  • BMW(532)
  • Igus(イグス)(438)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(375)
  • BAGSTER (バグスター)(371)
  • エスコ(368)
  • 京セラ(350)
  • タンガロイ(323)
  • イスカル(316)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(312)
  • イトーキ(284)
  • Puig (プーチ)(272)
  • MAZDA(マツダ)(257)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(233)
  • 三菱ふそう(210)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R12」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
リングレンチ IDEC(和泉電気)リングレンチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から56日以内出荷
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から64日以内出荷
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から56日以内出荷
HNG形 配線引込器具 IDEC(和泉電気)HNG形 配線引込器具IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷から27日以内出荷
EJ5A形接続箱 IDEC(和泉電気)EJ5A形接続箱IDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACR1シリーズ IDEC(和泉電気)ACR1シリーズIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1個
13日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
759税込835
1箱(5個)
当日出荷から56日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状プラグイン端子極数1接点最大許容電流(A)12接点仕様シングル接点タイプ
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から44日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65ベゼル色:メタルカラー照光種別LED
UCR1シリーズ IDEC(和泉電気)UCR1シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
26日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から77日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタンIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40照光色
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から45日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
LWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)LWシリーズ フラッシュシルエットIDEC(和泉電気)
369税込406
1パック(5個)
翌日出荷から25日以内出荷
レンズ 丸平形 IDEC(和泉電気)レンズ 丸平形IDEC(和泉電気)
389税込428
1箱(5個)
翌々日出荷から37日以内出荷
材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.3光源LED
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴22光源LED
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP66ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から77日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタンIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から70日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状照光色取付穴径(Φmm)16保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)30
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)90ノッチ数2