カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- AMPHENOL(29)
- KINGBRIGHT(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- Phenomenex(11)
- S.G.E(56)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- SMC(210)
- タケカワダイヤツール(20)
- パイロット(12)
- ホンダ(30)
- ユキワ精工(56)
- ユーエイキャスター(8)
- 三菱ふそう(9)
- 三菱電機(12)
- 大阪魂(7)
- 工進(7)
- 日本フラッシュ(42)
- 東芝ライテック(43)
- ブランドをもっと見る
「SGC」の検索結果
特価
関連キーワード

LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から86日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら