LD6A形 LED積層表示灯

LD6A形 LED積層表示灯 - IDEC(和泉電気)
定格電圧
24V AC/DC
耐電圧
【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間
定格絶縁電圧(V)
60
使用温度(℃)
-25~+55(氷結しないこと)
保存温度(℃)
-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)
材質(ハウジング)
ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
材質(ポール)
スチール(ニッケルクロムメッキ)
材質(レンズ)
AS樹脂
安全規格
IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14
汚染度(使用環境)
3
音響周波数(Hz)
約3.3
使用電圧範囲
24V AC/DC ±10%
LED寿命(時間)
約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)
音量(dB)
【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可
周期
【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
10~55(片振幅0.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
147 (各軸6回)
内容量
1個
全43種類を絞り込む
段数
取付方式
消費電力(W)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付方式
保護構造
段数
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80766826LD6A-1KQB-Y-L640ポールマウント(L字ブラケット付き)IP23(IEC60529)1(1段あたり)0.6
¥15,400
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
80766851LD6A-1KZQB1-Y730ポールマウント(L字ブラケット付き)IP23(IEC60529)1(1段あたり)0.6
¥21,800
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80766860LD6A-2DQB-YW225直接取付IP65(IEC60529)2(1段あたり)0.6
¥15,400
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
80766869LD6A-2DZQB-RGC-L315直接取付IP54(IEC60529)2(1段あたり)0.6
¥19,300
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
80766878LD6A-2GQB-GR260フレームマウントIP65(IEC60529)2(1段あたり)0.75
¥16,700
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
80766887LD6A-2GZQB-RSC350フレームマウントIP54(IEC60529)2(1段あたり)0.6
¥23,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80766896LD6A-2GZQB-SY350フレームマウントIP54(IEC60529)2(1段あたり)0.75
¥23,000
¥17,980
¥19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
80766905LD6A-2GZQW-RY-L350フレームマウントIP54(IEC60529)2(1段あたり)0.6
¥21,800
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80766921LD6A-2KQB-RRC680ポールマウント(L字ブラケット付き)IP23(IEC60529)2(1段あたり)0.6
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80766930LD6A-2KQW-YSC680ポールマウント(L字ブラケット付き)IP23(IEC60529)2(1段あたり)0.6
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80766939LD6A-2KZQB-SGC-L770ポールマウント(L字ブラケット付き)IP23(IEC60529)2(1段あたり)0.75
¥23,700
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80766957LD6A-2KZQW1-RY770ポールマウント(L字ブラケット付き)IP23(IEC60529)2(1段あたり)0.6
¥22,500
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
80766966LD6A-3DQB-GSY265直接取付IP65(IEC60529)3(1段あたり)0.75
¥18,000
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
80766975LD6A-3DQB-RYG-L265直接取付IP65(IEC60529)3(1段あたり)0.6
¥16,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
80766991LD6A-3DZQB-RGSC355直接取付IP54(IEC60529)3(1段あたり)0.6
¥23,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80767000LD6A-3DZQW-RGSC355直接取付IP54(IEC60529)3(1段あたり)0.6
¥23,000
¥17,980
¥19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767009LD6A-3DZQW-RYR355直接取付IP54(IEC60529)3(1段あたり)0.6
¥21,800
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767018LD6A-3DZQW-RYWC355直接取付IP54(IEC60529)3(1段あたり)0.6
¥23,000
¥17,980
¥19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767027LD6A-3GQW-YSW300フレームマウントIP65(IEC60529)3(1段あたり)0.6
¥21,800
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767036LD6A-3GZQW-RYG-L390フレームマウントIP54(IEC60529)3(1段あたり)0.6
¥23,100
¥17,980
¥19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年2月上旬
80767045LD6A-3KQB-GRY-L720ポールマウント(L字ブラケット付き)IP23(IEC60529)3(1段あたり)0.75
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
80767070LD6A-3KQW-GWY720ポールマウント(L字ブラケット付き)IP23(IEC60529)3(1段あたり)0.75
¥21,200
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767079LD6A-3KQW-RSYC720ポールマウント(L字ブラケット付き)IP23(IEC60529)3(1段あたり)0.6
¥21,200
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80767088LD6A-3KQW-YSWC720ポールマウント(L字ブラケット付き)IP23(IEC60529)3(1段あたり)0.6
¥22,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80767097LD6A-3PZQW-RYW815ポールマウント(ベース付き)IP54(IEC60529)3(1段あたり)0.6
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80767106LD6A-3PZQW-WGR815ポールマウント(ベース付き)IP54(IEC60529)3(1段あたり)0.5
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767115LD6A-3WQB-GYRC305壁取付IP65(IEC60529)3(1段あたり)0.75
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80767131LD6A-3WQW-YSG305壁取付IP65(IEC60529)3(1段あたり)0.6
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767140LD6A-4DQW-GYRW305直接取付IP65(IEC60529)4(1段あたり)0.75
¥21,800
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767149LD6A-4DZQW-RGYS395直接取付IP54(IEC60529)4(1段あたり)0.6
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767158LD6A-4DZQW-YSGR395直接取付IP54(IEC60529)4(1段あたり)0.6
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767176LD6A-4PQB-RYGS-L765ポールマウント(ベース付き)IP65(IEC60529)4(1段あたり)0.6
¥25,000
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80767185LD6A-4PQW-RGYW765ポールマウント(ベース付き)IP65(IEC60529)4(1段あたり)0.6
¥25,000
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767201LD6A-4PQW-RYGWC765ポールマウント(ベース付き)IP65(IEC60529)4(1段あたり)0.6
¥25,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80767210LD6A-4PZQB-GYSR855ポールマウント(ベース付き)IP54(IEC60529)4(1段あたり)0.75
¥30,100
¥23,980
¥26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767219LD6A-4WQW-GYWR345壁取付IP65(IEC60529)4(1段あたり)0.75
¥23,700
¥18,980
¥20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767228LD6A-4WQW-YSGW345壁取付IP65(IEC60529)4(1段あたり)0.6
¥25,000
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767237LD6A-5DZQB-RYSGWC-L435直接取付IP54(IEC60529)5(1段あたり)0.6
¥32,700
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
80767246LD6A-5GQB-GWSWWC-TK2644380フレームマウントIP65(IEC60529)5(1段あたり)0.75
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
86日以内出荷
返品不可
80767255LD6A-5GQB-RYSGW-L380フレームマウントIP65(IEC60529)5(1段あたり)0.6
¥30,100
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
80767271LD6A-5PZQW-RYGWS895ポールマウント(ベース付き)IP54(IEC60529)5(1段あたり)0.6
¥35,900
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767289LD6A-5WZQB-GYRSW475壁取付IP54(IEC60529)5(1段あたり)0.75
¥34,500
¥26,980
¥29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
80767298LD6A-5WZQB-RGYSWC-L475壁取付IP54(IEC60529)5(1段あたり)0.6
¥34,500
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする