カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • オークラ輸送機(25)
  • SMC(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • ホンダ(11)
  • 日東工業(10)
  • ラムマウント(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • NBROS JAPAN(9)
  • A&D(8)
  • グーリング(8)
  • アズワン(7)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • KITACO(4)
  • SMSJapan(4)
  • REX[科学研究・開発用品](4)
  • ドリテック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SJ 1000」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
SJシリーズリレーソケット(プリント基板用) IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケット(プリント基板用)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様●耐振動(共振)(Hz):周波数10~55 片振幅0.75mm定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形 IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形IDEC(和泉電気)
329税込362特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類フィンガープロテクトねじ端子形保護構造IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000