カテゴリ
制御機器
(17)
FA担当者のオススメ新商品
(1)
絞り込み
ブランド
IDEC(和泉電気)
モノタロウ
(3)
SMC
(247)
BIGM(丸山製作所)
(216)
マルヤス電業
(169)
コガネイ
(116)
New-Era(ニューエラー)
(89)
MAZDA(マツダ)
(84)
ダイヤトレンド
(54)
omron(オムロン)
(40)
三木プーリ
(40)
近藤製作所
(25)
シグマ光機
(15)
ニッサン
(13)
アズワン
(12)
サンドビック
(12)
NSK(日本精工)
(11)
協育歯車
(11)
メイキコウ
(11)
泰和電気工業
(11)
ブランドをもっと見る
商品レビュー
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
価格
1,500円以下
(7)
1,500-10,000円
(11)
10,000-50,000円
(10)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
IDEC(和泉電気)
"a-30r"
「a-30r」の検索結果
関連キーワード
vベルト a30 レッド
a-30r vベルト
a-30 ベルト
17
件中 1~17件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御機器
(17)
FA担当者のオススメ新商品
(1)
ブランド:
IDEC(和泉電気)
すべて解除
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)
IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
¥
2,998~
税込
¥
3,298~
1台
当日出荷
から
5日以内出荷
種類
照光式
保護構造
IP40
バリエーション一覧へ(54)
角胴 MCシリーズ
IDEC(和泉電気)
¥
2,298
税込
¥
2,528
1個
翌日出荷
から
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
¥
979~
税込
¥
1,077~
1個
当日出荷
種類
ユニバーサルリレー
端子形状
ソルダ端子
開閉ひん度(回/時)
電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)
最小動作電圧
80%以下(定格値に対してat20℃)
最大連続印加電圧
110%(定格値に対してat20℃)
使用周囲湿度
5~85%RH(但し、結露しないこと)
質量(g)
約35
接触抵抗(mΩ)
50以下
動作時間(ms)
20以下
復帰時間
20ms以下
バリエーション一覧へ(23)
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)
(6件のレビュー)
¥
259~
税込
¥
285~
特価
1個
当日出荷
から
63日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類
パワーリレー
使用周囲湿度
45~85(但し、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下
バリエーション一覧へ(147)
RJ1Sシリーズ
IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
¥
599~
税込
¥
659~
1個
ほか
当日出荷
から
3日以内出荷
種類
パワーリレー
接点構成
1c
端子形状
プラグイン端子
極数
1
接点最大許容電流(A)
12
接点仕様
シングル接点タイプ
バリエーション一覧へ(80)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)
¥
7,298~
税込
¥
8,028~
1箱(10個)
当日出荷
から
3日以内出荷
質量(g)
約35
保存温度(℃)
-55~70(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)
50以下
復帰時間
20ms以下
最大連続印加電圧
110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
動作時間(ms)
20以下
耐衝撃(m/s
2
)
耐久:1000、誤動作:150
耐振動
耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm
最小動作電圧
80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
耐電圧(V/min)
接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)
バリエーション一覧へ(64)
RH2Bシリーズ
IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
¥
509~
税込
¥
560~
特価
1個
ほか
当日出荷
から
63日以内出荷
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
ブレード端子
バリエーション一覧へ(131)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)
¥
4,298~
税込
¥
4,728~
1箱(10個)
当日出荷
から
36日以内出荷
質量(g)
約19
タイプ
シングル接点タイプ
保護構造
IP40(閉鎖形)
保存温度(℃)
-40~85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-40~70(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
復帰時間
10ms以下
接点材質
AgNi
動作時間(ms)
15以下
耐衝撃(m/s
2
)
[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000
耐振動
誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)
バリエーション一覧へ(78)
RH1Bシリーズ
IDEC(和泉電気)
¥
429~
税込
¥
472~
特価
1個
ほか
当日出荷
から
63日以内出荷
種類
パワーリレー
接点構成
1c
端子形状
ブレード端子
バリエーション一覧へ(179)
RJシリーズスリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)
¥
6,998~
税込
¥
7,698~
1箱(10個)
翌々日出荷
から
61日以内出荷
種類
パワーリレー
極数
2
接点最大許容電流(A)
1
バリエーション一覧へ(279)
RY2Sシリーズ
IDEC(和泉電気)
¥
719~
税込
¥
791~
1個
翌々日出荷
から
63日以内出荷
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
ソルダ端子
バリエーション一覧へ(53)
HT3P形セーフティコマンダ
IDEC(和泉電気)
¥
59,980
税込
¥
65,978
1個
翌々日出荷
仕様
[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm
色
筐体:黒
質量(g)
約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)
タイプ
-
規格
認証:UL 508、UL 60947-5-5
保護構造
IP54
スイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY
適合規格
IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2
接点構成
-
番号
-
定格絶縁電圧(V)
60
定格入力電圧(V)
XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%
動作力
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)
ケーブル
-
耐振動(耐久)
-
保存温度範囲(℃)
-20~55
引張強度(N)
-
安全規格
IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201
EMC規格
IEC/EN 61131-2
耐振動(誤動作)
-
機械的耐久性
-
電気的耐久性
-
感電保護クラス
-
条件付短絡電流
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
3
耐衝撃(m/s
2
)
147、11ms(6方向 各5回)
定格通電電流(A)
-
最大操作頻度
-
回路
-
USBポート
充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力
回転角度(°)
タブレットホルダユニット:約200
ロック機構
-
コンジット口サイズ
-
定格使用電圧(V)
-
動作ストローク(mm)
-
対応サイズ(Φmm)
タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ
使用周囲湿度(%RH)
35~85(ただし、結露しないこと)
相対湿度(%RH)
-
保存湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)
5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s
2
(3方向 各2時間)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
接点定格
XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
バスケットへ
FC6A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)
¥
15,980~
税込
¥
17,578~
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
バリエーション一覧へ(23)
RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)
¥
4,998~
税込
¥
5,498~
1箱(10個)
3日以内出荷
から
79日以内出荷
復帰電圧
7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小適合負荷
DC6V・10mA(参考値)
最大許容電圧(V)
110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小動作電圧
90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
定格負荷
電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)
接点最大許容電圧(V)
AC400/DC125
接点最大許容電流(A)
6
接点最大許容電力(VA)
抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
バリエーション一覧へ(17)
プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール
IDEC(和泉電気)
¥
17,980~
税込
¥
19,778~
1台
3日以内出荷
から
68日以内出荷
挿抜回数
100回(コネクタ)
バリエーション一覧へ(10)
プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール
IDEC(和泉電気)
¥
17,980~
税込
¥
19,778~
1台
3日以内出荷
ケーブル長(m)
耐電磁環境性に対応したケーブル長3
定格入力電圧(V)
DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)
入力電流(mA)
7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)
負荷電流(A)
2以下(1点)/7以下(1コモン)
入力電圧範囲(V)
DC0~28.8
入力遅延時間
4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)
出力形式
1a接点
耐電圧(V/min)
出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300
挿抜回数
100回(コネクタ)
機械的寿命(万回)
2000以上(無負荷18000回/時)
電気的寿命(万回)
10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)
入力インピーダンス(kΩ)
3.4
バリエーション一覧へ(2)
RH3Bシリーズ
IDEC(和泉電気)
¥
1,298~
税込
¥
1,428~
1個
ほか
63日以内出荷
から
86日以内出荷
種類
パワーリレー
接点構成
3c
端子形状
ブレード端子
バリエーション一覧へ(147)
関連キーワード
vベルト a30 レッド
a-30r vベルト
a-30 ベルト
br6hs
キャスター
で検索
関連カテゴリ
制御機器・PLC・リレー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら