カテゴリ

  • 制御機器(928)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(80)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
  • AMPHENOL(1,915)
  • KITACO(2,896)
  • omron(オムロン)(1,843)
  • Panasonic(パナソニック)(2,035)
  • RS PRO(4,182)
  • SIEMENS(1,875)
  • SMC(15,441)
  • TRACO POWER(1,662)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,635)
  • エスコ(1,810)
  • スバル(1,896)
  • トヨタ(2,751)
  • フエニックス・コンタクト(2,934)
  • ホンダ(13,139)
  • メディアカバーマーケット(3,041)
  • 三木プーリ(1,737)
  • 三菱ふそう(13,518)
  • 三菱電機(9,080)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
938件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • AC・UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    AC・UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥249~税込¥274~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)

    ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240V

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から54日以内出荷
    電源(V)AC100-240
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状角端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    IdecシグナルライトタワーIdecLD6Aシリーズシグナルライトタワーは、LEDテクノロジーを利用しています。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ供給電圧は24Vdcです。この製品のハウジングはダークグレーです。このライトタワーは、独自の楕円レンズ形状とモダンなデザインが採用されており、照光領域と非照光領域のコントラストを使用して、シャープな照明とステータスの視認性を実現しています。特長と利点クリアなレンズタイプにより、オン/オフ状態を明確に区別人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3kHz、2種類の異なる音)は360°拡散し、音量を調節可能(70~90dB)ベース付きパネル取り付け点灯および点滅ユニット断続的な短い音と断続的な長い音の2つのアラームスタイル用途ワークステーションの監視認定CE認定IP65等級UL認定
    仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7320-25
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを用意 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105点滅/秒) 人間工学に基づく設計のアラーム音(3.3 kHz、2種類の音)が360 °の方向に拡散。音量を調整可能(7
    仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:壁面取り付け●ベース直径:60mm●接続タイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4776アズワン品番65-7311-18
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105回/秒点滅)。 360 °拡散する人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3 kHz、2種類の異なる音)。音量調整可能(70 → 90 dB)。
    仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●音圧レベル/1m:70 → 90dB●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4775アズワン品番65-7311-17
  • 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)

    積層式表示灯 24 V ac/dc

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サ
    仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:直接実装●ベース直径:60mm●IP保護等級:IP54、IP65●本体色:黒アズワン品番65-7319-30
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状長角端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10本)
    当日出荷から28日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    24日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • ACJ1シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACJ1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • AC-DCコンバータユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)

    AC-DCコンバータユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    18日以内出荷
    形状丸定格電圧(V)DC110取付穴径(Φmm)12.2
  • ACJ2シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACJ2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    22日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリ IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリ

    IDEC(和泉電気)
    ¥889~税込¥978~
    1パック(10個)
    当日出荷から87日以内出荷
  • アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタ IDEC(和泉電気)

    アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類リフレクタ
  • SC1P形 イオナイザ IDEC(和泉電気)

    SC1P形 イオナイザ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプ IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    当日出荷から69日以内出荷
    保護構造IP20
  • BPAシリーズ IDEC(和泉電気)

    BPAシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から87日以内出荷
  • MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)

    MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥659税込¥725
    1箱(2個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥74~税込¥81~
    1個
    当日出荷
    材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
  • BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

    BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥61~税込¥67~
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • BPシリーズ プリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板用端子台

    IDEC(和泉電気)
    ¥45税込¥50
    1個
    4日以内出荷から87日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGNW形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台
    当日出荷
    穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
  • HR6S-BAC形 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    HR6S-BAC形 安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
  • アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタ取付金具 IDEC(和泉電気)

    アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタ取付金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    4日以内出荷から35日以内出荷
    種類リフレクタ取付金具
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)