カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- NOK(6)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ダンドリビス(1)
- グランメイト(1)
「ac1013」の検索結果

ACシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,098税込¥6,7081個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)