ボタン形状丸形・曲面
端子形状はんだ端子形
ストローク(mm)1.7±0.3
材質(本体)熱可塑性プラスチック
規格UL1054
接点構成1NO
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)
材質(レンズ)ポリカーボネート
接点材質銀、金メッキ
耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)
絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)
耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)
耐電圧(V)AC1500
材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト
機械的寿命(万回)100
電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
仕様防水形
ボタン形状丸形・曲面
端子形状はんだ端子形
回路構成1a(NO)
極数1
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式流体電磁引外し方式
取付方式スナップオン取付け
極数1
定格電圧(V)AC250/DC50
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
付属装置無
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式流体電磁引外し方式
取付方式スナップオン取付け
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
操作方式ロッカー式
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
取付方式ねじ取付け
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式流体電磁引外し方式
取付方式スナップイン取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式(表示灯付)
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
AC100~240Vフリー電源。
セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
見やすい動作表示灯完備。
DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。
海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式
動作時間のばらつき±0.2%、±10ms
セット誤差±10%
標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回
過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
操作方式ロッカー式
保護方式流体電磁引外し方式
質量(g)約50
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)AC250/DC65
取付方式スナップイン取付け
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)AC250/DC65
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)AC250/DC65
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格電流(A)5
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
関連キーワード
1
2
次へ