カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 内外電機(80)
  • 河村電器産業(18)
  • SMC(12)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • CKD(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • テンパール工業(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af20-01-a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)GT3A形 オールマルチタイマIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
af20-02特集