カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BMW(14)
- C & K COMPONENTS(2)
- GALFER(ガルファー)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(109)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SIEMENS(4)
- STMicro(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アイ・オー・テクノロジーズ(2)
- アズワン(1)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ノーブランド(1)
- パックス工業(1)
- 三菱電機(1)
- 日本規格協会(1)
- 翔泳社(1)
- 長谷川工業(14)
- ブランドをもっと見る
「alfs」の検索結果
特価

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から32日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)照光種別LED
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)
IDEC(和泉電気)取扱い終了丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減種類照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)25材質(リング)金属製(クロームメッキ)定格使用電圧(V)AC/DC24照光色緑