カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 押しボタンスイッチ(8)
    • スイッチ用銘板(1)
    • 丸形パイロットランプ(1)
絞り込み
動作方式
  • その他(1)
  • モーメンタリ(4)
接点構成
  • 1a(4)
  • 1a1b(5)
  • 1a3b(2)
  • 1b(2)
  • 2a(4)
  • 2a2b(4)
  • 2b(4)
  • 3a1b(3)
  • 4a(3)
  • 4b(2)
  • その他(1)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • アズワン(1)
  • BIGM(丸山製作所)(352)
  • 日東工器(62)
  • グーリング(32)
  • WIDIN(27)
  • 協和精工(24)
  • ケナメタル(22)
  • エスコ(19)
  • スイデン(17)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(17)
  • THECUT(14)
  • イスカル(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
  • カーメックス(8)
  • 三洋工具(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aln」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用) IDEC(和泉電気)

    レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用)

    IDEC(和泉電気)
    859税込945
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)適合本体Φ30シリーズ材質AS樹脂サイズΦ24発光色グリーン
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
  • Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC/DC24
  • 押しボタンSW IDEC(和泉電気)

    押しボタンSW

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    受金BA9S
  • TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    翌々日出荷から25日以内出荷
  • TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II電圧【照光部】AC/DC24V保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S電気的寿命50万回以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
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
"aln" IDEC(和泉電気) 【通販モノタロウ】