カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
「aolqw2b」の検索結果
特価

Φ22 TWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22