カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • CKD(11)
  • ダイキン工業(3)
  • Vesrah(2)
  • CIO(2)
  • ITSKINS(2)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 東日製作所(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三桂製作所(1)
  • KSフィルター(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • ナリカ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-n02」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
389税込428特価
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
レンズユニット IDEC(和泉電気)レンズユニットIDEC(和泉電気)
419税込461
1セット(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
A8シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(2個)
翌々日出荷
適合機種Φ8 A8シリーズ
A1シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A1シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
389税込428
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
照光セレクタハンドル IDEC(和泉電気)照光セレクタハンドルIDEC(和泉電気)
729税込802
1セット(2個)
翌々日出荷
NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1シリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
199税込219
1箱(2個)
3日以内出荷から28日以内出荷
材質ポリアミド樹脂