カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • Festo(188)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(20)
  • SMC(17)
  • CKD(11)
  • MSソリューションズ(6)
  • 新日本電工(4)
  • ANEX(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • ITSKINS(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • StarTech.com(2)
  • スギハラ(SUGIHARA)(2)
  • サーパス工業(2)
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-2m」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP1M形用 記名板 IDEC(和泉電気)AP1M形用 記名板IDEC(和泉電気)
259税込285特価
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
299税込329
1箱(5個)
翌々日出荷から44日以内出荷
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)DC24形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
レンズ(APシリーズLED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)レンズ(APシリーズLED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)
479税込527
1セット(5個)
予約販売
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
定格電圧(V)DC12形状取付穴径(Φmm)12光源LED
ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)IDEC(和泉電気)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
998税込1,098
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
709税込780
1個ほか
当日出荷から80日以内出荷
入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から81日以内出荷
hap-210j特集