カテゴリ

  • 制御機器(57)
    • 丸形パイロットランプ(4)
    • 小型表示灯(11)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • イワキ(1)
  • REI-SEA(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 近畿製作所(1)
  • ケニス(1)
  • TOWA (ラベラー)(1)
  • RS PRO(267)
  • DHA Corporation(31)
  • エレコム(18)
  • コンバム(旧:妙徳)(12)
  • スバル(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • ホンダ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • コガネイ(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC/DC24(2)
  • DC6(2)
  • DC24(2)
  • その他(2)
取付穴径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 12.2(1)
  • 16.2(2)
発光色
  • 発光色その他(5)
  • 発光色アンバー(6)
  • 発光色イエロー(1)
  • 発光色グリーン(1)
  • 発光色ブルー(1)
  • 発光色ホワイト(2)
  • 発光色レッド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apn」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
759税込835
1箱(5個)ほか
当日出荷から55日以内出荷
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
79税込87特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
459税込505特価
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
HN2P形角形表示灯 IDEC(和泉電気)HN2P形角形表示灯IDEC(和泉電気)
239税込263
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
129税込142特価
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
149税込164特価
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ パイロットライトIDEC(和泉電気)
54,980税込60,478
1箱(50個)
翌日出荷から32日以内出荷
AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯IDEC(和泉電気)
489税込538
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ドーム形用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ16、H9.4
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
149税込164
1箱(5個)
当日出荷から21日以内出荷
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED仕様フード形保護構造IP40使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)IDEC(和泉電気)
219税込241特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1パック(20個)
当日出荷から17日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
249税込274特価
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
MA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)MA9ZシリーズIDEC(和泉電気)
149税込164特価
1袋(5個)
当日出荷から16日以内出荷
種類関連商品
NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528特価
1パック(10個)
当日出荷
ヒューズをうわまる経済性ICチップを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能IDEC独自の「正荷重反転機構」を採用したシンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現熱動引き外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように突入電流などによる劣化で生じる誤作動(遮断)ありません。保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能。寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)再使用可能でヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスをはかれます。回路の点検などに便利な手動オフ機構付シール形ははんだづけ後の洗浄が可能。
質量(g)約2極数1定格電圧(V)AC250/DC32耐電圧同端子間(回路状態にて)、充電部とアース間AC1500V(50/60Hz)1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)主な用途OA機器(コピー機、シュレッダ、ファクシミリなど)各種機器(工作機器、油圧機械、ロボットなど)計測機器(テスタ、オシロスコープ等の計測機器)通信機器(各種送受信装置、電話交換機など)電源機器(スイッチングパワーサプライ、小形発電機など)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)500m/s2最小適合負荷AC/DC 5V 100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ耐振動(m/s2)100(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形)IDEC(和泉電気)
7,698税込8,468
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズIDEC(和泉電気)
859税込945
1箱(5個)
当日出荷
適合丸形用(APN1、APD1用)適合本体APN(E)1用材質AC樹脂サイズΦ24.6高さ(mm)28
NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1シリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
199税込219
1箱(2個)
3日以内出荷から28日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
照光セレクタハンドル IDEC(和泉電気)照光セレクタハンドルIDEC(和泉電気)
729税込802
1セット(2個)
翌々日出荷
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)-形状取付穴径(Φmm)10光源LED
A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
389税込428特価
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
699税込769
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1箱(20個)
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)
押しボタンSW IDEC(和泉電気)押しボタンSWIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
受金BA9S
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形)IDEC(和泉電気)
7,698税込8,468
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
369税込406
1箱(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形)IDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)-形状取付穴径(Φmm)10光源LED
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
239税込263
1箱(5個)
翌々日出荷から20日以内出荷
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形)IDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1セット(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4端子間ピッチ(mm)15
A8シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(2個)
翌々日出荷
適合機種Φ8 A8シリーズ
A1シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A1シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
389税込428
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
レンズユニット IDEC(和泉電気)レンズユニットIDEC(和泉電気)
419税込461
1セット(2個)
翌々日出荷から20日以内出荷