カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- nexperia(1)
- omron(オムロン)(2)
- SUN UP(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- エアージェイ(1)
- エイム電子(4)
- エスコ(1)
- エフピコチューパ(5)
- コクヨ(8)
- サクラクレパス(2)
- サンワサプライ(3)
- スイッチサイエンス(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
「apw2」の検索結果
特価

TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から46日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。照光種別LED
Φ22 TWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
AGAW形コントロールBOX 2点用
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から25日以内出荷定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)