カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(9)
  • AVS Romer(4)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • BRIDGE[自動車用品](2)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • K-CON(キタコ)(13)
  • KSフィルター(6)
  • KTC(2)
  • アサヒAV(34)
  • アリート(ariete)(32)
  • エイム電子(3)
  • エスコ(7)
  • エレコム(4)
  • エーモン(2)
  • 新ダイワ(6)
  • 日動工業(3)
  • 清和工業(2)
  • 矢崎総業(6)
  • 第一計器(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs 2.0」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H16外観プッシュロックターンリセット形
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷