カテゴリ
- バッテリー・電装(19)
- バイク部品(5)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「avs 2.0sq」の検索結果

純正色ハーネス(クロ)AV2.0F
DAYTONA(デイトナ)¥429税込¥4721個3日以内出荷・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
純正色ハーネス(アカ)AV2.0F
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個翌々日出荷・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線
矢崎総業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入RoHS指令(10物質対応)対応
AVS配線コード 100m巻
住友電装¥7,898~税込¥8,688~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 5m巻
(123件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(5m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
純正色タイプハーネス
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から6日以内出荷材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥5,590~税込¥6,149~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-72
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線
矢崎総業(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881巻当日出荷線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
純正色ハーネス (ソライロ)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(3.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ホンダ車専用ホーンハーネスセット
ミツバサンコーワ(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)
丸型端子・6種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥2,698税込¥2,9681ケース当日出荷丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73![クワ端子・5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636581-250814-02.jpg)
クワ端子・5種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥2,298税込¥2,5281ケース当日出荷クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。用途アースコードの取付にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥979税込¥1,0771パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
純正色ハーネス(ミドリ)AV2.0F
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個4日以内出荷・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。

























![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)

![クワ端子・5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636581-250814-02.jpg)