カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(274)
- コガネイ(69)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- PMC(11)
- JB-POWER(11)
- トヨタ(10)
- テクノフレックス(9)
- ALBA(アルバ)(7)
- CKD(6)
- スバル(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BRAKING(4)
- 岩田製作所(3)
- AFAM(アファム)(3)
- 常磐精工(3)
- エスコ(2)
- ADVANTEC(2)
- ブランドをもっと見る
「b-1100-2」の検索結果

Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色黒種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
NRLR1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から51日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から46日以内出荷取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から3日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)