カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 日東工業(10)
- 椿本チエイン(2)
- イチネンTASCO(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- CKD(1)
- スリーボンド(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ヒサゴ(1)
- 水本機械製作所(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- サンエレメント(1)
「b-1234」の検索結果
特価

ACP2シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,598税込¥10,5581個15日以内出荷から19日以内出荷保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCJ形 インターロック付カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781個26日以内出荷保護構造IP40段数【コンタクトブロック】3接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)90ノッチ数4定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上位置【押引】L1234操作方式押し回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)