カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- トラック純正部品(8)
- 卓上消耗品(5)
- バイク純正部品(4)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(13)
- EBM(江部松商事)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アメリカン電機(2)
- パール金属(2)
- 神保電器(2)
- ニッサン(2)
- コノエ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 光(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- NTツール(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- JTC(1)
- アイゼン(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ジンナイ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-1136」の検索結果

銅 平板
光(38件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
ステンレス コーナー キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥675税込¥7431個当日出荷筐体のコーナーに取付けができます。用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ピンゲージバラ
TC¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量フライパン
パール金属¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷キズ、汚れに強い高耐久性ブルーダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
ベジライブ 立つアルミアイスデッシャー
パール金属¥779税込¥8571個翌々日出荷ポテトサラダの盛り付けやみそのすくい取りにも。材質カップ部:アルミニウム合金 柄:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)寸法(mm)全長200×幅60×高さ35質量(g)76
3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納
萩原¥12,980税込¥14,2781台(1台)翌々日出荷ベンチ・収納・デスクとして使える3WAYベンチキャスターがついているので小さなお子様もスムーズに出し入れが可能。収納するものに合わせて仕切り板もご活用いただけます。玄関に置けば脱ぎ履きがラクにできて、玄関小物・屋外グッズ・防災グッズもまとめて収納。カラーは「ダークブラウン」「ナチュラル」「ホワイトウォッシュ」の3色展開。用途収納家具 , 収納ベンチとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード高さ(mm)350タイプ組立式奥行(mm)400キャスター引き出しキャスターあり張地無座面高さ(mm)350座高(mm)350外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)400フタの有無なし折り畳み可否不可能クッションの有無無耐荷重(座面)(kg)約80
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥24,980~税込¥27,478~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
滑車装置 PE-2
ナリカ¥22,500~税込¥24,750~1セット4日以内出荷から6日以内出荷セッティングが手軽にできる滑車装置。C15-1136滑車装置PE-2G(スタンド付)は付属の鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。C15-1136-01滑車装置PE-2(スタンド取付型)は学校にある鉄製スタンド。をそのまま活用できます。別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。
パワーリレー G6C
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から61日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D
RYOCO(菱高精機)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30