カテゴリ
- 制御機器(21)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- コガネイ(359)
- CKD(84)
- ParkerTAIYO(77)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- omron(オムロン)(28)
- ホンダ(25)
- ユニオンツール(22)
- 河村電器産業(20)
- アルインコ(14)
- TRUSCO(14)
- ラムマウント(13)
- SWAGE-LINE(13)
- ナカバヤシ(12)
- 松永製作所(12)
- P・O・Pプロダクツ(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- 三菱電機(11)
- エスコ(10)
- ブランドをもっと見る
「b-201」の検索結果
特価

中継ポート
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)レンズ色-レンズ形状-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-入数-材質(ベゼル)PBT鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から32日以内出荷色赤ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥868~税込¥955~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥659~税込¥725~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から15日以内出荷品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40、2ノッチ)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュプル照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形
IDEC(和泉電気)¥819~税込¥901~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形
IDEC(和泉電気)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形
IDEC(和泉電気)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22