カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • CKD(38)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • ナブテスコ(20)
  • SMC(19)
  • StarTech.com(19)
  • ニッサン(15)
  • ATEN(8)
  • コガネイ(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • DICプラスチック(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • サカエ(3)
  • ノーブランド(3)
  • テンパール工業(3)
  • イトーキマーケットスペース(3)
  • エスコ(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-2ha」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)
918税込1,010
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)取付穴径:Φ12
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
保護構造IP65動作方式モメンタリ
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状角(突形4方向バリア付)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(平形)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000