カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(637)
  • Festo(71)
  • CKD(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • THK(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • ノーリツ(11)
  • Thomson Linear(9)
  • 岩田製作所(7)
  • シグマ光機(7)
  • ATEN(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • モートーン(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • ホンダ(4)
  • 協和[機構部品](4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p1m」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
759税込835特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状-回路-
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から31日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から31日以内出荷
鍵抜け-
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から31日以内出荷
LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF2B形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838特価
1台
当日出荷から46日以内出荷
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から27日以内出荷
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)LF1BシリーズIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
24日以内出荷から31日以内出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
27日以内出荷から31日以内出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)