カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- CKD(223)
- Festo(87)
- MAZDA(マツダ)(213)
- New-Era(ニューエラー)(304)
- omron(オムロン)(34)
- SMC(1,107)
- YAMAHA(ヤマハ)(354)
- キョーリン(38)
- コガネイ(44)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(37)
- ナブテスコサービス(42)
- ホンダ(258)
- 三菱電機(67)
- 伊東電機(33)
- 夏目製作所(72)
- 大阪魂(236)
- 日東工業(26)
- ブランドをもっと見る
「b-p3」の検索結果

BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10個)当日出荷から87日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)4日以内出荷材質(本体)PBT樹脂 UL94 V-0備考UL CSA認証品タイプBP3ピッチ(mm)【端子間】11極数3耐電圧AC2000V・1分間【インパルス】DC4000V定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)20端子ねじM4保存温度(℃)-40~+80使用周囲温度(℃)-10~+55耐衝撃性1000m/s2端子金具ストレート形(取付穴付)色(本体)黒(N1.5近似)絶縁抵抗100MΩ以上使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動性能(m/s2)50
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル
IDEC(和泉電気)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式ケーブル検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタ
IDEC(和泉電気)¥34,980税込¥38,4781台31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式コネクタ検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LF1B形 LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LF1B-N形LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から47日以内出荷材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
透過形(ケーブル)
IDEC(和泉電気)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
偏光回帰反射形(ケーブル)
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30
IDEC(和泉電気)¥6,998~税込¥7,698~1個14日以内出荷から37日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷から27日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個30日以内出荷から32日以内出荷日本:国際整合防爆指針に適合。海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個32日以内出荷パイロットライト、Φ30パネル切欠き、スクエアオペレーター、純白色形状【オペレーター】正角形取付穴30照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個32日以内出荷パイロットライト、Φ22パネルカットアウト、スクエアフラッシュマーキングタイプオペレーター、ピュアホワイトカラー形状【オペレーター】角平形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)