カテゴリ
- 制御機器(6)
- 機構部品(5)
- 電気材料(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b-p3 takachi」の検索結果

ビス止ゴム足 B-Pシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ゴム足SK型
栃木屋(12件のレビュー)¥19~税込¥21~1個当日出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚K型
ジョー・プリンス竹下¥54~税込¥59~1個ほか12日以内出荷・鉄製のワッシャ入りです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)種類ゴム足硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質合成ゴム色黒寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ
タカチ電機工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性防水色(ブッシュ)ゴム:グリーン
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB381-3P・THB381E-3P用締付工具
タカチ電機工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷THB381-3PとTHB381E-3Pの端子ネジを締付ける際の工具です。 二面幅が0.9mmの六角レンチドライバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。質量(g)12
THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具
タカチ電機工業¥169税込¥1861個当日出荷8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。 端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回してください。 THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質プラスチック(PA66GF)色ブラック質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
THB405-8P・406-8P用 端子取付工具
タカチ電機工業¥219税込¥2411個3日以内出荷8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。 端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回してください。 適合機種:THB405-8P、THB406-8P ※ THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合機種THB405-8P、THB406-8PRoHS指令(10物質対応)対応