カテゴリ

  • 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(4,257)
  • MAZDA(マツダ)(487)
  • コガネイ(385)
  • BIGM(丸山製作所)(315)
  • 長野計器(199)
  • トヨタ(194)
  • CKD(192)
  • RS PRO(181)
  • YAMAHA(ヤマハ)(143)
  • Festo(84)
  • 常磐精工(79)
  • ダイハツ(68)
  • 日清食品(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • エスコ(56)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • omron(オムロン)(51)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-02g」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から49日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:大形フルガード付取付穴径:Φ30
種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から44日以内出荷
Φ30シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ボタンIDEC(和泉電気)
329税込362特価
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から翌々日出荷
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
499税込549
1箱(5個)
当日出荷から102日以内出荷
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
309税込340特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状-回路-
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から29日以内出荷
保護構造IP65
フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から84日以内出荷
鍵抜け-
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形IDEC(和泉電気)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から80日以内出荷
EBN2シリーズ IDEC(和泉電気)EBN2シリーズIDEC(和泉電気)
479税込527特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から105日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)IDEC(和泉電気)
829税込912
1個
翌々日出荷から84日以内出荷
種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ボタン形状:突形半ガード付 取付穴径:Φ30
種類非照光式ボタン形状丸(突形半ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(クロームメッキ)
MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
仕様角胴種類非照光式フランジ□18mm保護構造IP40
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB8BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ
LB7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
LBW7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
保護構造IP65動作方式モメンタリ
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16