カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- SMC(338)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- ホンダ(35)
- TAKIGEN(タキゲン)(23)
- CKD(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- omron(オムロン)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- VISHAY(7)
- brembo(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- シグマ光機(4)
- KEMET(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- 椿本チエイン(3)
- NAC(長堀工業)(3)
- ブランドをもっと見る
「b1007」の検索結果
特価

UCSQシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
UCシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個12日以内出荷から22日以内出荷72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。保護構造IP40接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒機械的寿命50万回以上電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)