カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
- 農業機械(115)
- バイク純正部品(81)
- 機構部品(34)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 制御機器(21)
- メカニカル部品(14)
- 店舗什器・備品(8)
- 電気材料(8)
- 建築金物(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- オフィス家具(4)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- カー用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(338)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- ホンダ(81)
- TAKIGEN(タキゲン)(23)
- CKD(11)
- omron(オムロン)(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- トレード(6)
- シグマ光機(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 椿本チエイン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- NAC(長堀工業)(3)
- 河村電器産業(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- オイレス工業(2)
- 大同メタル工業(2)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1007」の検索結果

銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(20個)当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
NAC(長堀工業)¥789税込¥8681本当日出荷電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
ステンレス 長蝶番(L600×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)335寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10584
ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥929税込¥1,0221個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140寸法L1(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10603
ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)615寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10594
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付
ANEX¥3,698税込¥4,0681セット(7本)翌日出荷使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。仕様7本組み、マグキャッチ付形状L型寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥179~税込¥197~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
ロケートリングLRB
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ RB100
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
ドライバーソケット 差込6.35x対辺10mmx70L
NAC(長堀工業)¥699税込¥7691本3日以内出荷トラスコ品番853-1071全長(mm)70質量(g)30差込角(mm)6.35二面幅(mm)10
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ
大阪ケミカル¥8,298税込¥9,1281箱(100セット)当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L1(mm)450寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10585
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
ステンレス 長蝶番(L300×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10587
ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190寸法L1(mm)350寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10586
ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)580寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10580
ステンレス 長蝶番(L750×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)410寸法L1(mm)750寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10583
ステンレス 長蝶番(L900×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)500寸法L1(mm)900寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10581
...