カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • 廣杉計器(27)
  • KANA(片山チエン)(21)
  • ホンダ(17)
  • トヨタ(15)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 三木プーリ(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • SMC(9)
  • ダイハツ(9)
  • ギガ・セレクション(8)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • トックベアリング(TOK)(5)
  • エスコ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 富士電機(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • ミヤコ自動車(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b26-11」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から102日以内出荷
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)IDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から56日以内出荷
動作方式プッシュロックターンリセット照光色ボタン形状丸形(Φ40大形)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65照光種別LED定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から102日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(突形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)オルタネイト形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)オルタネイト形IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)IDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
プッシュロックターンリセット
動作方式プッシュロックターンリセット照光色ボタン形状丸形(Φ29中形)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65照光種別LED定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)オルタネイト形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)オルタネイト形IDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から42日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)25
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)オルタネイト形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)オルタネイト形IDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から102日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状角(突形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED