カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(994)
- CKD(152)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- 大阪魂(48)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- メディアカバーマーケット(24)
- MIYOSHI(小西製作所)(20)
- ダイヘン(15)
- KTC(13)
- 旭産業(点検窓)(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- ホンダ(11)
- リスパック(11)
- BEET(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- 旭計器工業(9)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
- omron(オムロン)(7)
- ブランドをもっと見る
「b4h」の検索結果

Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から16日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から15日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
LBWシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個16日以内出荷仕様Φ16 セレクタスイッチ 短胴 スタンダードタイプ形状丸形保護構造IP65接点構成3c定格絶縁電圧(V)250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)5操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ウェーブキータイプ
FL1F形スマートリレーベースモジュール
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形4方向バリア付)動作方式モメンタリ照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
ACSSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から18日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から26日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
ACSNシリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から26日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上