カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • CKD(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • SMC(2)
  • ベッセル(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • スバル(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • 近藤科学(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • オーム電機(1)
  • セフティー3(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b6hs」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS6B形安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6B形安全スイッチIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から22日以内出荷
ソレノイド表示灯の有り無し保護構造IP67手動ロック解除KEY
HS6Bシリーズ IDEC(和泉電気)HS6BシリーズIDEC(和泉電気)
6,798税込7,478
1個
18日以内出荷から33日以内出荷
種類HS6B形安全スイッチ保護構造IP67
HS6B形安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6B形安全スイッチIDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
アクチュエータ IDEC(和泉電気)アクチュエータIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から26日以内出荷
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS6E形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷から62日以内出荷
HS6Eシリーズ IDEC(和泉電気)HS6EシリーズIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷から63日以内出荷
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ