カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • マルヤス電業(333)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • エスコ(5)
  • ELPA(4)
  • 東西電気産業(3)
  • RS PRO(3)
  • ノーブランド(2)
  • 富士電機(2)
  • MARL(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba9s 30v」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
    保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    19日以内出荷から31日以内出荷
    -規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
関連キーワード
溜桝 300 300特集