カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SCHMERSAL(5)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3)
- サンハヤト(1)
- TRUSCO(1)
- ユーエイキャスター(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
「bns4」の検索結果

レール取付金具
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1