カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
  • ケルヒャー(66)
  • ビックス(43)
  • 協育歯車(17)
  • KTC(17)
  • エスコ(13)
  • 象印マホービン(13)
  • CKD(12)
  • 渡辺電機工業(10)
  • Renthal(レンサル)(9)
  • 大阪魂(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • ムラテックKDS(7)
  • 日東工器(7)
  • ネグロス電工(7)
  • ベッセル(7)
  • サン電子(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-10」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
579税込637
1セット(10個)
当日出荷
端子形状フォーク形
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷から25日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BP31シリーズ IDEC(和泉電気)BP31シリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷から28日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(10個)
当日出荷から27日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
BP30シリーズ IDEC(和泉電気)BP30シリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1パック(10個)
25日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板用端子台IDEC(和泉電気)
259税込285
1個ほか
3日以内出荷から46日以内出荷
BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1箱(10個)
翌々日出荷から32日以内出荷
BPシリーズ 背面バリア付端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズ 背面バリア付端子台IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15