IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント
ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の
接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁
に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで
動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが
できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。
操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上