カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(22)
  • 廣杉計器(9)
  • CKD(5)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • TAKMAN(4)
  • 伊東電機(3)
  • KEMET(3)
  • bitstrong(3)
  • 北川鉄工所(2)
  • サンワサプライ(2)
  • リスパック(2)
  • スタープラチナ(2)
  • コンサス(2)
  • DEEN(2)
  • タンガロイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 長谷川工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-310」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から74日以内出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から74日以内出荷
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から126日以内出荷