カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 三菱ふそう(18)
- イチネンTASCO(12)
- アサダ(4)
- JTC(4)
- エスコ(3)
- 新コスモス電機(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- パール金属(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- TRACERLINE(2)
- PROST's(2)
- アズワン(1)
- エレコム(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ブランドをもっと見る
「c1234」の検索結果

ACP2シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,598税込¥10,5581個14日以内出荷から18日以内出荷保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上