カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(24)
- JTC(24)
- FYH(日本ピローブロック)(18)
- 旭精工(8)
- 共立(8)
- ALCANhands(6)
- イズミ(6)
- 黒田精工(4)
- 新ダイワ(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 京セラ(3)
- 椿本チエイン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
- ゼノア(3)
- S.I.C.(SHINDO)(3)
- 大阪魂(3)
- ブランドをもっと見る
「c309」の検索結果

CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から26日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ照光色ピュアホワイト
ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,898税込¥6,4881個11日以内出荷から25日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)